大阪魂
3カ-W BT(ゼン(B27(P1.5
タイプ
細目
寸法S(mm)
27
寸法K(mm)
12
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13356659
18X30ホソメ
30
オープン
¥
685
¥
754
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356668
18X35(ホソメ
35
オープン
¥
716
¥
788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください