大阪魂
ユニクロBT(ゼン(B19(P1.5
タイプ
細目
寸法e(mm)
21.9
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M12
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13356765
12X60(ホソメ
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356781
12X65(ホソメ
65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください