大阪魂
クロメ-ト6カクBT(ハン
長さ(mm)
75
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13356851
10X75
1袋(4個)
1.5
17
7
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356860
12X75
1袋(3個)
1.75
19
8
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください