大阪魂
ユニクロ8.8BT(ゼン(P1.25
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.25
寸法B(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13356869
10X25ホソメ
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13356887
10X30ホソメ
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください