大阪魂
クロメ-ト8.8BTコガタハンホソメ
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
14
寸法e(mm)
16.2
寸法k(mm)
7
ねじの呼び
M10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13356948
10X50(1.25
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13356957
10X60(1.25
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください