曜日別特売

クロメ-ト8.8BTコガタハンP1.25

クロメ-ト8.8BTコガタハンP1.25 - 大阪魂クロメ-ト8.8BTコガタハンP1.25 - 大阪魂クロメ-ト8.8BTコガタハンP1.25 - 大阪魂
タイプ細目ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)17寸法e(mm)19.6寸法k(mm)8ねじの呼びM12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1335696612X130ホソメ130
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335697512X140ホソメ140
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする