大阪魂
3-ステンコ 10.9 6カクボルト(ホソメ
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
27
寸法K(mm)
12
呼び径d
M18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13356991
18X35(1.5
35
オープン
¥
1,687
¥
1,856
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13357000
18X50(1.5
50
オープン
¥
1,805
¥
1,986
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください