大阪魂
コガタBT(ゼン(B=14
寸法e(mm)
16.2
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357027
10X15
1袋(17個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13357036
10X45
1袋(10個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください