大阪魂
コガタBT(ゼン(B=17
寸法e(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357045
12X16
1袋(8個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13357061
12X65
1袋(4個)
65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください