大阪魂
ユニクロコガタBT(B12(P1.0
寸法S(mm)
12
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8×1.0
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
内容量
1袋(12個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357070
8X15(ゼン
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13357079
8X30(ゼン
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください