大阪魂
3カ-W コガタBT(ゼン(P1.25
タイプ
細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法S(mm)
寸法K(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357088
10X14(ホソメ
1袋(13個)
14
14
7
M10×1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13357097
12X85(ホソメ
1個
85
17
8
M12×1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください