大阪魂
10.9 6カクBT(ヨット
寸法e(mm)
41.6
寸法l(mm)
54
寸法s(mm)
36
寸法k(mm)
15
ねじピッチp(mm)
3
寸法ds(mm)
24
ねじの呼びd
M24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357228
24X70X54
70
オープン
¥
894
¥
983
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13357237
24X85X54
85
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください