大阪魂
ユニクロチョウテイトウBT(B22(H5
寸法H(mm)
5
寸法B(mm)
22
ねじの呼び
M16
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357246
16X70(ゼン
70
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13357255
16X100(ゼン
100
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください