大阪魂
BK ステン 6カクBT(ゼン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357289
10X180
180
1.5
17
7
M10
オープン
¥
1,063
¥
1,169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13357298
12X130
130
1.75
19
8
M12
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください