大阪魂
ステン6カクBT(UNC7/1
寸法H(mm)
2.4
山数
14
呼び
6
寸法B(mm)
6.4
スパナ
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357395
6-14X4"1/2
4"1/2
オープン
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13357411
6-14X5"1/2
5"1/2
オープン
¥
2,880
¥
3,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください