ステン6カクBT(UNF(ゼン

ステン6カクBT(UNF(ゼン - 大阪魂ステン6カクBT(UNF(ゼン - 大阪魂ステン6カクBT(UNF(ゼン - 大阪魂
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法H(mm)
寸法B(mm)
スパナ
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133574201/4-28X1"1/81袋(2個)1/44.1411.1257/1628
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
133574297/16-20X4"1個7/167.39115.8755/820
オープン
4,140
4,554(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする