大阪魂
コ-トステン 6カクBT(ゼン(NBI
寸法s(mm)
24
寸法k(mm)
10
寸法dk(mm)
23
ねじの呼びd
M16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357438
16X35
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13357447
16X120
120
オープン
¥
1,374
¥
1,511
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください