SUS316 6カクBT(UNC(ゼン

SUS316 6カクBT(UNC(ゼン - 大阪魂SUS316 6カクBT(UNC(ゼン - 大阪魂SUS316 6カクBT(UNC(ゼン - 大阪魂
寸法H(mm)5.4山数18呼び5/16寸法B(mm)12.7スパナ1/2内容量1袋(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133575355/16-18X1/21/2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
133575515/16-18X5/85/8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする