大阪魂
SUS316L 6カクBT(ハン
山数
10
寸法S(mm)
32
寸法k(mm)
13
ねじの呼びd
W3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357560
3/4X75
75
オープン
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13357569
3/4X90
90
オープン
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください