大阪魂
3カ-W SS400 6カクBT(ハン
ピッチ(mm)
1.75
寸法S(mm)
19
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357578
12X45
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13357587
12X60
60
オープン
¥
774
¥
851
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください