A-C2766カクBT

A-C2766カクBT - 大阪魂A-C2766カクBT - 大阪魂A-C2766カクBT - 大阪魂
ピッチ(mm)2寸法s(mm)24寸法k(mm)10ねじの呼びdM16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1335759616X3030
オープン
15,745
17,320(税込)
翌々日出荷
返品不可
1335760516X75X3875
オープン
23,254
25,579(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする