大阪魂
ジオメット12.9 6カクボルト
ピッチ(mm)
1.25
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼び
M8
寸法ds(mm)
8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357675
8X16
1袋(5個)
16
全ねじ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13357691
8X45
1袋(2個)
45
半ねじ ねじ長22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください