大阪魂
GBステン6カクBT(ハン
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357718
8X65
1袋(4個)
65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13357727
8X90
1袋(3個)
90
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください