大阪魂
3-ステンコ BT(ゼン(B27(P1.5
長さ(mm)
30
タイプ
細目
寸法S(mm)
27
寸法K(mm)
12
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357867
18X30(ホソメ
オープン
¥
1,267
¥
1,394
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください