大阪魂
6カクボルト(UNC(G-5
寸法H(mm)
6.2
山数
16
呼び
3/8
寸法B(mm)
14.3
スパナ
9/16
長さ(inch)
6"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357980
3/8-16X6"
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください