大阪魂
ユニクロ 6カクBT(UNC(G-5
寸法H(mm)
7.4
山数
14
呼び
7/16
寸法B(mm)
15.9
スパナ
5/8
長さ(inch)
3/4
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13357989
7 /16-14X3/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください