3-ステンコ 6カクBT(UNC(G-5

3-ステンコ 6カクBT(UNC(G-5 - 大阪魂3-ステンコ 6カクBT(UNC(G-5 - 大阪魂3-ステンコ 6カクBT(UNC(G-5 - 大阪魂
寸法H(mm)7.4山数14呼び7/16寸法B(mm)15.9スパナ5/8長さ(inch)3/4内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133579987/16-14X3/4
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする