曜日別特売

ユニクロ6カクBT(UNC(G-5

ユニクロ6カクBT(UNC(G-5 - 大阪魂ユニクロ6カクBT(UNC(G-5 - 大阪魂ユニクロ6カクBT(UNC(G-5 - 大阪魂
寸法H(mm)8.2山数13呼び1/2寸法B(mm)19.1スパナ3/4長さ(inch)2"1/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133580071/2-13X2"1/2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする