大阪魂
クロ-ム 12.9 6カクボルト
長さ(mm)
85
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼び
M10
寸法ds(mm)
10
ねじ部長さ(mm)
半ねじ ねじ長26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358016
10X85
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください