大阪魂
クロメ-ト8.8BT(コガタ(ゼン
長さ(mm)
16
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
13.9
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358129
8X16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください