大阪魂
ユニクロ 8.8 BT(コガタ(B14
長さ(mm)
25
寸法S(mm)
14
寸法e(mm)
16.2
寸法K(mm)
7
ねじの呼びd
M10
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358147
10X25(ゼン
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください