大阪魂
8.8BTコガタホソP1.25
長さ(mm)
100
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
8
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M12
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358156
12X100(ゼン
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください