大阪魂
3カ-W 8.8BT(コガタ(ハン
長さ(mm)
100
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
13.9
寸法l(mm)
22
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼び
M8
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358190
8X100X22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください