大阪魂
3カ-W 8.8BTコガタ(ハン(ホソメ
長さ(mm)
120
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
22
寸法e(mm)
25.4
寸法k(mm)
10
ねじの呼び
M16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358217
16X120(1.5
オープン
¥
758
¥
834
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください