大阪魂
ユニクロ 10.9 6カクボルト(ホソメ
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
7
呼び径d
M10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358260
10X25(1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください