大阪魂
ユニクロ 10.9 BT(ホソメ(1.25
長さ(mm)
120
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
19
寸法K(mm)
8
呼び径d
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358269
12X120
オープン
¥
985
¥
1,084
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください