大阪魂
ジオメット 10.9 6カクボルト(ホソメ
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
24
寸法K(mm)
10
呼び径d
M16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358287
16X35(1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください