大阪魂
3カ-B 10.9 6カクボルト(ゼン
長さ(mm)
65
山数
12
寸法S(mm)
21
寸法K(mm)
9
ねじの呼びd
W1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358321
1/2X65
オープン
¥
1,509
¥
1,660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください