大阪魂
ユニクロコガタBT(ゼン(B=12
長さ(mm)
55
寸法e(mm)
13.9
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
内容量
1袋(11個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358366
8X55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください