大阪魂
ユニクロコガタBTゼン(P1.5
長さ(mm)
60
タイプ
細目
寸法e(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
8
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M12
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358461
12X60(ホソメ
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください