3-ステンコ コガタBT(ハン(B=12コガタBT(ハン(B=12

3-ステンコ コガタBT(ハン(B=12コガタBT(ハン(B=12 - 大阪魂3-ステンコ コガタBT(ハン(B=12コガタBT(ハン(B=12 - 大阪魂3-ステンコ コガタBT(ハン(B=12コガタBT(ハン(B=12 - 大阪魂
長さ(mm)50寸法H(mm)5.5寸法D(mm)11.5寸法B(mm)12寸法C(mm)13.9寸法d1(mm)8寸法R(mm)0.4寸法k(mm)1.2寸法da(mm)9.2ねじの呼びdM8内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133584708X50
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする