大阪魂
3カ-W コガタBT(ハン(B=14
長さ(mm)
55
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
13.5
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
16.2
寸法d1(mm)
10
寸法R(mm)
0.4
寸法k(mm)
1.5
寸法da(mm)
11.2
ねじの呼びd
M10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358479
10X55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください