ユニクロコガタBT(ハン(B=14

ユニクロコガタBT(ハン(B=14 - 大阪魂ユニクロコガタBT(ハン(B=14 - 大阪魂ユニクロコガタBT(ハン(B=14 - 大阪魂
長さ(mm)100寸法H(mm)7寸法D(mm)13.5寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2寸法d1(mm)10寸法R(mm)0.4寸法k(mm)1.5寸法da(mm)11.2ねじの呼びdM10内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1335848810X100
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする