大阪魂
ドブ6カクBT(ハン(NBI
長さ(mm)
45
寸法S(mm)
19
寸法b(mm)
30
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
18
寸法ds(mm)
12
ねじの呼びd
M12
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358811
12X45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください