大阪魂
クロメ-ト10.9 6カクBT(NBI
長さ(mm)
16
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
9.2
寸法Z(mm)
0.9
寸法K(mm)
3.5
呼び径d
M5
寸法ds(mm)
5
内容量
1袋(21個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358820
5X16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください