大阪魂
ニッケル 10.9 6カクBT(NBI
長さ(mm)
40
寸法S(mm)
32
寸法e(mm)
37
寸法Z(mm)
2.5
寸法K(mm)
14
呼び径d
M22
寸法ds(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358829
22X40
オープン
¥
1,029
¥
1,132
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください