大阪魂
クロメ-ト10.9 BT(ゼン
長さ(mm)
25
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
寸法Z(mm)
1
寸法K(mm)
4
呼び径d
M6
内容量
1袋(21個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358847
6X25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください