大阪魂
ユニクロ10.9 BT(ゼン(NBI
長さ(mm)
90
寸法S(mm)
13
寸法e(mm)
15
寸法Z(mm)
1.2
寸法K(mm)
5.5
呼び径d
M8
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358856
8X90
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください