大阪魂
3-ステンコ 8.8 6カクBT(ニホンF8X126カクBT(ニホンF
長さ(mm)
12
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
12.6
寸法ds(mm)
8
ねじの呼びd
M8
内容量
1袋(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13358899
8X12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください