クロメ-ト 8.8 6カクBT(ニホンF

クロメ-ト 8.8 6カクBT(ニホンF - 大阪魂クロメ-ト 8.8 6カクBT(ニホンF - 大阪魂クロメ-ト 8.8 6カクBT(ニホンF - 大阪魂
長さ(mm)110寸法e(mm)21.9寸法l(mm)30寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75寸法dk(mm)18寸法ds(mm)12ねじの呼びdM12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1335891712X110X30
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする